{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | LOMU.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225200 40/5L | |
EAN/GTIN | 4960664648221 | |
Tillverkarens nummer | THN05035 |