{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | LOMU.. | |
Vändskärsstorlek | 15 | |
Vändskärsskruv | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648252 | |
Tillverkarens nummer | THN05053 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 317,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 068,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 350,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
totallängd Ltot | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |