Hörnfräs 90° MEW 25/2L mm

Art-nr: 225200 25/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 25 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 15 mm
    Utkragningslängd L1 29 mm
    totallängd Ltot 120 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    Passande vändskär LOMU..
    Vändskärsstorlek 15
    Vändskärsskruv 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 225200 25/2L
    EAN/GTIN 4960664648245
    Tillverkarens nummer THN05051

    Benämning

    Utförande:

    4 skäreggar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen