Hörnfräs 90° MEW 16/2L mm

Art-nr: 225200 16/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 16 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 10 mm
    Utkragningslängd L1 23 mm
    totallängd Ltot 100 mm
    Skaftdiameter Ds h6 12 mm
    Passande vändskär LOMU..
    Vändskärsstorlek 10
    Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 225200 16/2L
    EAN/GTIN 4960664648054
    Tillverkarens nummer THN05001

    Benämning

    Utförande:

    4 skäreggar.
    Utan invändig kylning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen