Planfräs 70° MFK med borrhål, för vändskärplattor PN.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/8mm

Art-nr.: 223300 80/8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Antal skär Z: 8
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 8
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 70 grad
Invändig nej
största skärdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 89 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär PN.. 1106
Klämkil 229720
Skruv för klämkil 229721
Produktslag Planfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 223300 80/8
EAN/GTIN 4960664732722
Tillverkarens nummer THN08100
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

  • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
  • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen