PNMU 1205 ANER-SM S

Art-nr: 222819 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    415,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    346,35  SEK / st.
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär PNMU 1205 ANER-SM
Typ S
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 − 0,15 mm
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222819 S
EAN/GTIN 4960664686520
Tillverkarens nummer TMA05054

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen