{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOMT100420-ER-LD | |
Typ | INOX | |
Hörnradie | 2 mm | |
Sort | PR1835 | |
Skärmaterial | HM | |
Programmeringsradie vid ap max | 3,5 mm | |
Matning fz per tand | 0,06 − 1,8 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
skärtjocklek E | 476 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 222081 10 | |
EAN/GTIN | 4960664029365 |