Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm

Art-nr.: 222060 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 15 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 3,5 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 47 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
Rampningsvinkel αmax 1,43 grad
Rampningslängd L för αmax 14,4 mm
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsstorlek 10
Vändskärsskruv 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222060 32/3
EAN/GTIN 4960664712489
Tillverkarens nummer THN07553

Benämning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm

Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm

på begäran
I lager
3 styck i lager
3 522,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 879,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
3 199,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 665,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
totallängd Ltot 40 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Invändig ja ja ja ja
Passande vändskär SOMT.. XD.. 09T308 XDM.090416 XOMU094812
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC HPC
⌀ D3 15 mm 16 mm 20 mm 22 mm
Rampningsvinkel αmax 1,43 grad 1,11 grad 1,97 grad 1,76 grad

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen