{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,19 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222060 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712502 | |
Tillverkarens nummer | THN07555 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 35/3mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 697,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 879,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 501,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
Passande vändskär | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 53 mm | 54 mm | 58 mm |
Rampningslängd L för αmax | 17,4 mm | 18,5 mm | 20,43 mm |