Högmatningsfräs MFH Harrier 63/6S mm

Art-nr: 222065 63/6S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 46 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 3,5 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 109 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
Rampningsvinkel αmax 0,45 grad
Rampningslängd L för αmax 45,4 mm
Vändskärsstorlek 10
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsskruv 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222065 63/6S
EAN/GTIN 4960664707676
Tillverkarens nummer THN07675

Benämning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen