{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 83 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,64 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 32,4 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222065 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664707638 | |
Tillverkarens nummer | THN07671 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs MFH Harrier 50/5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 237,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 819,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 919,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | 15 grad | 20 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping |
Passande vändskär | SOMT.. | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,64 grad | 0,92 grad | 0,47 grad |