{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221955 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741359 | |
Tillverkarens nummer | THN07622 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 16/2 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 684,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 519,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 443,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 30 | 30 | 30 |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Rampningsvinkel αmax | 2,35 | 3,73 | 2,39 |
Rampningslängd L för αmax | 7,3 | 6,13 | 8,4 |