{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd Ltot | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,05 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221955 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741380 | |
Tillverkarens nummer | THN07625 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/4mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 917,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 617,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
totallängd Ltot | 117 mm | 140 mm |
Invändig | ja | ja |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,05 grad | 1,15 grad |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |