Högmatningsfräs MFH mikro 8/1 mm

Art-nr: 221941 8/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 8 mm
    Antal skär Z 1
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    ⌀ D3 4 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
    Utkragningslängd L1 16 mm
    totallängd Ltot 75 mm
    Skaftdiameter Ds h6 10 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 12 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 14 mm
    Rampningsvinkel αmax 3,69 grad
    Rampningslängd L för αmax 3,1 mm
    Passande vändskär LPGT 0102..
    Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Inställningsvinkel κ 11 grad
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221941 8/1
    EAN/GTIN 4960664778355
    Tillverkarens nummer THN08244

    Benämning

    Utförande:

    För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen