{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 22 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,61 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,1 mm | |
Passande vändskär | LPGT 0102.. | |
Vändskärsskruv | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221941 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778379 | |
Tillverkarens nummer | THN08246 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Högmatningsfräs MFH mikro 12/3 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 416,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 819,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utkragningslängd L1 | 20 | 15 |
Inställningsvinkel κ | 11 | 15 - 27 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Rampningsvinkel αmax | 1,61 | 3,5 |
Rampningslängd L för αmax | 7,1 | 5,72 |