Högmatningsfräs MFH mikro 14/3 mm

Art-nr.: 221941 14/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 14 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 10 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 24 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 26 mm
Rampningsvinkel αmax 1,26 grad
Rampningslängd L för αmax 9,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221941 14/3
EAN/GTIN 4960664778386
Tillverkarens nummer THN08247

Benämning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen