{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 210 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,87 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,2 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221900 25/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058477 | |
Tillverkarens nummer | 5666409 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 25/4 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 894,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 062,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 210 | 180 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 14 | 19 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 | 44 |
Rampningsvinkel αmax | 0,87 | 1,15 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |