Kopierfräs 7792VX 32/3L mm

Art-nr: 221900 32/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 11 mm
maximalt sågdjup ap max 2,5 mm
Utkragningslängd L1 70 mm
totallängd Ltot 250 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 43 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
Rampningsvinkel αmax 1,67 grad
Rampningslängd L för αmax 10,3 mm
Passande vändskär XD..
Vändskärsstorlek 12
Vändskärsskruv 229908 (T15; 3,1 Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221900 32/3L
EAN/GTIN 2050002058484
Tillverkarens nummer 6025563

Benämning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen