X.LT...ER-D721 06 mm

Art-nr: 221920 06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    197,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    164,85  SEK / st.
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XPLT060308-ER-D721
Vändskärsstorlek 06
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort GH2
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,37 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Tillverkarens nummer 6168527

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen