ZDET 16M525 FR-721 ALU

Art-nr: 220822 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    519,81  SEK / st.
  • Från 5st.
    433,14  SEK / st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZDET 16M525 FR-721
Typ ALU
Sort GH1
Skärmaterial VHM
fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz för finfräsning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Vändskärstjocklek S 5 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 2,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220822 ALU
EAN/GTIN 4059782503182
Tillverkarens nummer 5667922

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1640
Alu (kortspånig)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Rekommendation:

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

Anmärkning:

fz för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen