Hörnfräs 90° 5720VZ16 32/3 mm

Art-nr: 220800 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 16 mm
Utkragningslängd L1 75 mm
totallängd Ltot 135 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 48 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 6,35 grad
Rampningslängd L för αmax 22,5 mm
Passande vändskär ZD.. 16M5
Vändskärsskruv 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220800 32/3
EAN/GTIN 4059782500808
Tillverkarens nummer 5681115

Benämning

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär