{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,7 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 220296 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143044 | |
Tillverkarens nummer | F2004NNH0600R1.50DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar 6/1,5 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
447,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
973,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
652,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
Friställningsdiameter D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
totallängd L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiralvinkel | 32 grad | 38 grad | 38 grad |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |