{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 220296 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221161734 | |
Tillverkarens nummer | F2004NNH2000R1.00DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar 20/1,0 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 294,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 487,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 731,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 38 mm | 38 mm | 41 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |