{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 220296 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143143 | |
Tillverkarens nummer | F2004NNH1000R2.00DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar 10/2,0 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
819,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
1 355,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
925,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
1 094,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 240,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30,5 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 32 mm |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,7 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Spiralvinkel | 32 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | e8 | h6 | h6 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |