SNHX 1102 neutral UNI

Art-nr: 218571 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1Stuk
    € 24,00 / Stuk
  • Från 10Stuk
    € 20,00 / Stuk
på begäran
I lager
1 154 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Type Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SNHX 1102
    Typ UNI
    Sort HB7525
    Skärmaterial VHM
    plattans tjocklek 2,3 mm
    För spårbredd ap 4 mm
    Fasbredd 0,15 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 2,38 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218571 UNI
    EAN/GTIN 4045197656322
    Tillverkarens nummer 218571 UNI

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen