SNHX 1102 neutral, Typ: INOX

Art-nr.: 218571 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    309,70  SEK / st.
  • Från 10st.
    258,06  SEK / st.
på begäran
I lager
547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1102
Typ INOX
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
plattans tjocklek 2,3 mm
För spårbredd ap 4 mm
Fasbredd 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Beläggning belagd
skärtjocklek E 2,38 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218571 INOX
EAN/GTIN 4045197656315
Tillverkarens nummer 218571 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen