Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, ⌀ D: 50mm

Art-nr.: 218560 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 4
Skaftform med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 8,5 mm
Spänndiameter d1 32 mm
Kraglängd L1 15 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1102
Skruvsats förvändskär 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218560 50
EAN/GTIN 4045197462367
Tillverkarens nummer 218560 50
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Anmärkning:

Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen