Skivfräs med krage Bredd ap 16 mm 80 mm

Art-nr: 218569 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 6
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
Spänndiameter d1 40 mm
Kraglängd L1 15 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1207
Skruvsats förvändskär 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218569 80
EAN/GTIN 4045197530684
Tillverkarens nummer 218569 80

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Observera:

För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittre plattsätesraden.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.
Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen