SNHX 1207 neutral, Typ: ST1400

Art-nr.: 218621 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    382,43  SEK / st.
  • Från 10st.
    318,65  SEK / st.
på begäran
I lager
433 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1207
Typ ST1400
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
plattans tjocklek 7 mm
För spårbredd ap 12 / 16 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 7,94 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218621 ST1400
EAN/GTIN 4045197656551
Tillverkarens nummer 218621 ST1400

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen