SNHX 1207 neutral ALU

Art-nr: 218621 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    376,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    313,89  SEK / st.
på begäran
I lager
239 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1207
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
plattans tjocklek 7 mm
För spårbredd ap 12 / 16 mm
Fasbredd 0,45 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 7,94 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218621 ALU
EAN/GTIN 4045197532183

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare