SNHX 1207 Höger, Typ: UNI

Art-nr.: 218625 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    379,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    316,13  SEK / st.
på begäran
I lager
141 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1207
Typ UNI
Sort HB7835
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 7 mm
För spårbredd ap 12 / 16 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 7,94 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218625 UNI
EAN/GTIN 4062406538125
Tillverkarens nummer 218625 UNI

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.
För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren. Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen