{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 24,2 mm | |
Spänndiameter d1 | 48 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 12045 | |
Skruvsats förvändskär | 219978 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218565 100 | |
EAN/GTIN | 4045197530264 | |
Tillverkarens nummer | 218565 100 |