{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNHX 12045 | |
Typ | INOX | |
Sort | HB7535 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,13 mm | |
plattans tjocklek | 4,5 mm | |
För spårbredd ap | 8 mm | |
Fasbredd | 0,25 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Beläggning | belagd | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 218601 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197656469 | |
Tillverkarens nummer | 218601 INOX |