SNHX 12045 Höger UNI

Art-nr: 218605 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    311,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    259,78  SEK / st.
på begäran
I lager
139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SNHX 12045
    Typ UNI
    Sort HB7835
    Skärmaterial VHM
    plattans tjocklek 4,5 mm
    För spårbredd ap 8 mm
    Fasbredd 0,25 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 4,76 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218605 UNI
    EAN/GTIN 4062406538002
    Tillverkarens nummer 218605 UNI

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae max.
    För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren. Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen