{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 20 mm | |
Spänndiameter d1 | 40 mm | |
Kraglängd L1 | 15 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SN.. 1102 | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1102 | |
Skruvsats förvändskär | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218560 80 | |
EAN/GTIN | 4045197462398 | |
Tillverkarens nummer | 218560 80 |