{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
Bredd ap | 4 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1102 | |
Skruvsats förvändskär | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218540 63 | |
EAN/GTIN | 4045197849502 | |
Tillverkarens nummer | 218540 63 |