Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd ap= 2,2 mm 50/4 mm

Art-nr: 218418 50/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: Stål
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 4
Bredd ap 2,2 mm
Skaftutförande  med gänga
Skärmaterial Stål
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 31,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Fästgänga M M12
Passande vändskär XC.. 1119
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218418 50/4
EAN/GTIN 4062406239435
Tillverkarens nummer 218418 50/4

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.
Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen