Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd ap= 1,5 mm 63/4 mm

Art-nr: 218416 63/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 4
Bredd ap 1,5 mm
Skaftutförande  med gänga
Skärmaterial HSS
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 33,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär XC.. 1113
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218416 63/4
EAN/GTIN 4062406238605

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.
Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen