Gängfräshuvud 31 mm

Art-nr: 218110 31
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Skaftutförande  med gänga
Invändig ja
Vändskärsstorlek 11
Antal skär Z 4
fästgänga M12
Effektiv ⌀ 30,9 mm
Kragdiameter D1 25 mm
totallängd Ltot 28 mm
Utkragningslängd L1 22,8 mm
L2 5,2 mm
Vändskärsskruv 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Antal spånspår 4
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218110 31
EAN/GTIN 4062406245252

Benämning

Användningsdata:

  • För stora och djupa gängor.
  • För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
  • För gängor i genomgående hål och bottenhål.
  • Universellt användbar för vänster- och högergängor.
  • Lågt skärtryck.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen