Gängfrässkär, HB7720, Varvper tum: 11-7

Art-nr.: 218131 11-7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Varvper tum Enhetspris inklusive moms
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,309 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Flankvinkel 55 grad
Vändskärsstorlek 11 mm
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beläggning TiCN
Varvper tum 7 - 11
Antal skär Z 1
Användning inomhus/utomhus Invändig; Utvändig
passar för gänga 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218131 11-7
EAN/GTIN 4062406245375
Tillverkarens nummer 218131 11-7

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Plattstorlek 11.

Användningsdata:

För inner- och yttergängor 55° enligt norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen