{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 1,5 mm - 2 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
passar för gänga | M23×1,5; M23×2; M26×2 | |
Antal skär Z | 1 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Helprofil | Nej | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218122 1,5-2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406245290 | |
Tillverkarens nummer | 218122 1,5-2,0 |