Gängfräshuvud 26 mm

Art-nr: 218110 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
    Skärriktning vänster och höger
    Skaftutförande  med gänga
    Invändig ja
    Vändskärsstorlek 11
    Antal skär Z 3
    fästgänga M12
    Effektiv ⌀ 26,5 mm
    Kragdiameter D1 21 mm
    totallängd Ltot 25,2 mm
    Utkragningslängd L1 20 mm
    L2 5,2 mm
    Vändskärsskruv 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Antal spånspår 3
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218110 26
    EAN/GTIN 4062406245245
    Tillverkarens nummer 218110 26

    Benämning

    Användningsdata:

    • För stora och djupa gängor.
    • För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
    • För gängor i genomgående hål och bottenhål.
    • Universellt användbar för vänster- och högergängor.
    • Lågt skärtryck.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen