Gängfräshuvud 21 mm

Art-nr: 218110 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Skaftutförande  med gänga
Invändig ja
Vändskärsstorlek 11
Antal skär Z 2
fästgänga M8
Effektiv ⌀ 20,75 mm
Kragdiameter D1 14,1 mm
totallängd Ltot 19,2 mm
Utkragningslängd L1 14 mm
L2 5,2 mm
Vändskärsskruv 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Antal spånspår 2
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218110 21
EAN/GTIN 4062406245221
Tillverkarens nummer 218110 21

Benämning

Användningsdata:

  • För stora och djupa gängor.
  • För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
  • För gängor i genomgående hål och bottenhål.
  • Universellt användbar för vänster- och högergängor.
  • Lågt skärtryck.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen