Högeffektiv gängfräs, weldon-skaft, Effektiv ⌀ / utkragningslängd L1: 20,5/37mm

Art-nr.: 218050 20,5/37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv ⌀ / utkragningslängd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektiv ⌀ 20,5 mm
Utkragningslängd L1 37 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 25
Antal skär Z 3
totallängd Ltot 96 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Fixeringsskruv 219926
Antal spånspår 3
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218050 20,5/37
EAN/GTIN 4045197412515
Tillverkarens nummer 218050 20,5/37

Benämning

Utförande:

HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.

Användningsdata:

Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergängor. För genomgående hål och bottenhål.

Anmärkning:

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.
Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.
Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940  strl. CP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen