{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Effektiv ⌀ | 11,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25,5 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Invändig | ja | |
Vändskärsstorlek | 19 | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd Ltot | 73,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fixeringsskruv | 219859 | |
Antal spånspår | 1 | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 218050 11,7/25,5 | |
EAN/GTIN | 4045197645524 | |
Tillverkarens nummer | 218050 11,7/25,5 |