Högeffektiv gängfräs 15,1/30 mm

Art-nr: 218050 15,1/30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv ⌀ / utkragningslängd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Effektiv ⌀ 15,1 mm
    Utkragningslängd L1 30 mm
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
    Skärriktning vänster och höger
    Invändig ja
    Vändskärsstorlek 24
    Antal skär Z 1
    totallängd Ltot 85 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Fixeringsskruv 219926
    Antal spånspår 1
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218050 15,1/30
    EAN/GTIN 4045197447159
    Tillverkarens nummer 218050 15,1/30

    Benämning

    Utförande:

    HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.

    Användningsdata:

    Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergängor. För genomgående hål och bottenhål.

    Anmärkning:

    Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.
    Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.
    Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940  strl. CP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen