Gängfräshållare 11,5/12 mm

Art-nr: 218000 11,5/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Effektiv ⌀ 11,5 mm
    Utkragningslängd L1 12 mm
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
    Skärriktning vänster och höger
    Invändig ja
    Vändskärsstorlek 11
    Antal skär Z 1
    totallängd L 70 mm
    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Kläm-skruv 219923
    Antal spånspår 1
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218000 11,5/12
    EAN/GTIN 4045197411808
    Tillverkarens nummer 218000 11,5/12

    Benämning

    Användningsdata:

    • För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
    • För gängor till genomgående hål och bottenhål.
    • Universalskär för vänster- och högergängor.
    • Inga spånproblem − bara korta spån bildas.
    • Lågt skärtryck.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen