Gängfräshållare 30/52 mm

Art-nr: 218000 30/52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektiv ⌀ 30 mm
Utkragningslängd L1 52 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 27
Antal skär Z 1
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Kläm-skruv 219925
Antal spånspår 1
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218000 30/52
EAN/GTIN 4045197411853
Tillverkarens nummer 218000 30/52

Benämning

Användningsdata:

  • För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
  • För gängor till genomgående hål och bottenhål.
  • Universalskär för vänster- och högergängor.
  • Inga spånproblem − bara korta spån bildas.
  • Lågt skärtryck.

Anmärkning:

Utförande med dubbel HB-spännyta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen