Gängfrässkär för invändig gänga 60° 1,5 mm

Art-nr.: 218005 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,5 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Vändskärsstorlek 11 mm
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Användning inomhus/utomhus Invändig
Antal skär Z 7
Skärriktning höger och vänster
Helprofil Ja
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218005 1,5
EAN/GTIN 4045197411938
Tillverkarens nummer 218005 1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt vändskär. Dubbelt användbart.
  • Brett användningsområde tack vare universell spånbrytargeometri.
  • Hög repeternoggrannhet.

Användningsdata:

För metriska, invändiga gängor enligt DIN/ISO (DIN 13) toleransklass 6H.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen