Frässkär 60°, HB7720, stigning: M20X2,5mm

Art-nr.: 217505 M20X2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    823,76  SEK / st.
  • Från 5st.
    686,49  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,5 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
skärgeometri Helprofil
Användning Invändig
Utvändig-⌀ D 16 mm
djup (Dj) 1,444 mm
skärtjocklek E 3,5 mm
för gänga ≥ endast M20×2,5 korrigerad profil
Typ 02
Antal skär Z 3
Antal spånspår 3
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217505 M20X2,5
EAN/GTIN 4045197284785
Tillverkarens nummer 217505 M20X2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

55° vändskär på förfrågan.
Vid gängvändskär med korrigerad profil utgår korrigeringen av den diameter som ska programmeras. (Skärdata och instruktioner i bearbetningshandboken.) Därför kan dessa vändskär bara användas till de angivna gängorna.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen